Nem visszaküldhető

SIEMENS - RJ45 connection SX029316 - 3SU1960-0GB80-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RJ45 connection SX029316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029316

Gyártói cikkszám

3SU1960-0GB80-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1960-0GB80-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Rj45 csatlakozás: 30 mm, Fém matt, homokszürke

    A Siemens SIRIUS ACT RJ45 csatlakozója egyedülálló megoldást kínál a nyomógombok és jelzőlámpák csatlakoztatására, masszív kivitelben és innovatív tervezéssel.

    Műszaki részletek:

    • RJ45 csatlakozó mérete: 30 mm
    • Anyag: Fém matt, homokszürke
    • Globális termékjóváhagyás
    • Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Tisztítható nagynyomású sugárral
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Kényelmes Online Configurator az eszközök és tartozékok kiválasztásához
    • Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége