Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ROD ACTUATOR FOR SX026173 - 3SE5000-0AA80

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ROD ACTUATOR FOR SX026173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026173

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AA80

Gyártói típuskód

3SE5000-0AA80

Kivitel:

egyéb

    Elforgató kar a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz

    A SIRIUS 3SE5 forgatómű hajtómű a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének felügyeletéhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Alumínium rúd 200 mm, D forma
    • Átmérő 6 mm EN 50041 szerinti kivezetéssel
    • Moduláris felépítés számos változattal
    • Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
    • LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
    • Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű burkolatok és érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED-es állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás a 3SF1 sorozattal
    • Működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók rendelhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
    • Gyorsabb csatlakozás a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
    • Rugalmasság a moduláris felépítés miatt
    • Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően