Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - RÖGZÍTETT TAKARÓ ALSÓ/IP40/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036484 - 8PQ2015-0BA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RÖGZÍTETT TAKARÓ ALSÓ/IP40/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 1100 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - mezőben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036484

Gyártói cikkszám

8PQ2015-0BA02

Gyártói típuskód

8PQ2015-0BA02

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

1100 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

mezőben

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

RÖGZÍTETT TAKARÓ ALSÓ/IP40/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG 1100MM