SIEMENS - RÖGZÍTETT TAKARÓ FELSŐ/IP40/MAGASSÁG 225MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036572 - 8PQ2022-0BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 225 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036572
Gyártói cikkszám
8PQ2022-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ2022-0BA02
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
225 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
RÖGZÍTETT TAKARÓ FELSŐ/IP40/MAGASSÁG 225MM/SZÉLESSÉG 1100MM