SIEMENS - RÖGZÍTETT TAKARÓ TOP/IP40/MAGASSÁG 225MM/SZÉLESSÉG400MM SX036577 - 8PQ2022-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 225 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036577
Gyártói cikkszám
8PQ2022-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2022-4BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
225 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 400 mm
- Méret: 225 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.
Fejrekesz burkolata IP40
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.