Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Rotásciós hajtás tartozék SN093560 - 8UC6012

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Rotásciós hajtás tartozék SN093560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209077010

Sonepar cikkszám

SN093560

Gyártói cikkszám

8UC6012

Gyártói típuskód

8UC6012

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6 Tengely tengelykapcsoló hajtóműve 8 mm

    A termék egy 8 mm-es tengely tengelykapcsoló hajtómű, amely forgó működtető mechanizmusokhoz készült.

    Műszaki részletek:

    • Típus: Tengely tengelykapcsoló hajtómű
    • Átmérő: 8 mm
    • Alkalmazás: Forgó működtető mechanizmusok

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú élettartam érdekében.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Optimális teljesítmény a forgó működtető rendszerekben.