SIEMENS - ROTAT. MTRG FOR IO LINK, SCREW SX030180 - 3UG4851-1AA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Funkció fordulatszámfigyelés - Igen
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030180
Gyártói cikkszám
3UG4851-1AA40
Gyártói típuskód
3UG4851-1AA40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Funkció fordulatszámfigyelés:
Igen
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
-99999--99999 Hz
Levehető szorítókkal:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
1
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
102 mm