Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Router 2,5G M874-2 2port, 1dig bemenet, 1dig kimenet IP20 SN103400 - 6GK5874-2AA00-2AA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Router 2,5G M874-2  2port, 1dig bemenet, 1dig kimenet IP20 SN103400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tűzfal - Igen

  • VPN - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • XDSL - Nem

  • Ethernet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622113202

Sonepar cikkszám

SN103400

Gyártói cikkszám

6GK5874-2AA00-2AA2

Gyártói típuskód

6GK5874-2AA00-2AA2

Tűzfal:

Igen

VPN:

Igen

Védettség (IP):

IP20

XDSL:

Nem

Ethernet:

Igen

Rádióstandard UMTS:

Nem

ISDN:

Nem

4G mobilinternet szabvány:

Nem

Voice-portok száma:

0

Router 2,5G M874-2 2port, 1dig bemenet, 1dig kimenet IP20