SIEMENS - S5 PLC akkumulátor modul GT71153 - 6EW1000-7AA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3.4 V
Kapacitás - 5200 mAh
Egyéb jelölés - nincs
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169035514
Sonepar cikkszám
GT71153
Gyártói cikkszám
6EW1000-7AA
Gyártói típuskód
6EW1000-7AA
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3.4 V
Kapacitás:
5200 mAh
Egyéb jelölés:
nincs
Kivitel:
lítium
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; S5 PLC akkumulátor modul