SIEMENS - S7-1200, digitális kimenet SM 1222, 16 DO, relé 2A SN002610 - 6ES7222-1HH32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408101968
Sonepar cikkszám
SN002610
Gyártói cikkszám
6ES7222-1HH32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7222-1HH32-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
5-30 V
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
5-250 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
10-10 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Digitális kimenetek száma: 16 DO
- Relé terhelhetőség: 2 A
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alapvezérlőkkel (kivéve az 1211C CPU-t)
- Széles választék digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulokból
- Hibamentes változatok elérhetősége
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek a jelmodulokkal
- Takarékos helyhasználat a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását
Simatic S7-1200, SM 1222 digitális kimenet, 16 DO, relé 2 A
A SIMATIC S7-1200 alapvezérlő rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a konfiguráció egyéni módosításához.