SIEMENS - S7-1200, digitális kimenet SN080346 - 6ES7222-1AD30-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408100824
Sonepar cikkszám
SN080346
Gyártói cikkszám
6ES7222-1AD30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7222-1AD30-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0.1 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
4.25-6 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- Digitális kimenet: 4 DQ
- Feszültség: 5V DC
- Frekvencia: 200kHz
- RS 485 interfész elérhető
- Közvetlen csatlakozás a vezérlő elülső részéhez
- Digitális, analóg és hibrid modulok elérhetősége
- Egyszerű bővítési lehetőség a vezérlőhöz
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Kompatibilitás a SIMATIC S7-1200 CPU 1211C-vel
Simatic S7-1200, Digitális kimenet SB 1222, 4 DQ, 5V DC 200kHz
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál, lehetővé téve a bemenetek és kimenetek egyszerű bővítését.