SIEMENS - S7-1200+KTP300 BASIC STARTERKIT SN021359 - 6AV6651-7HA01-3AA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Igen
Műveleti modult tartalmaz - Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948793022
Sonepar cikkszám
SN021359
Gyártói cikkszám
6AV6651-7HA01-3AA4
Gyártói típuskód
6AV6651-7HA01-3AA4
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Igen
Műveleti modult tartalmaz:
Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Nem
Áramellátást tartalmaz:
Igen
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Kommunikációs modult tartalmaz:
Nem
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Funkció modult tartalmaz:
Nem
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Igen
Technológiai modult tartalmaz:
Nem
Monitort tartalmaz:
Nem
Tároló egységet tartalmaz:
Nem
Szimulációs modult tartalmaz:
Igen
Kezelőegységet tartalmaz:
Igen
Dokumentációt tartalmaz:
Igen
Software előre installálva:
Nem
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Igen
Könyvtárakat tartalmaz:
Igen
További komponenseket tartalmaz:
Igen