Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SAFE STANDSTILL MONITOR SX029699 - 3TK2810-0GA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SAFE STANDSTILL MONITOR SX029699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029699

Gyártói cikkszám

3TK2810-0GA01

Gyártói típuskód

3TK2810-0GA01

Kivitel:

egyéb

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

4

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

138.5 mm

Mélység:

120 mm

    SIRIUS biztonsági relé

    A SIRIUS 3TK28 állóhelyzet-figyelő a megbízható leállás-felügyelethez motorokkal, amely különféle motorokkal és frekvenciaváltókkal használható.

    Technikai részletek:

    • Biztonsági orientált állóállás felügyelet
    • Feszültség: 230 V AC
    • Kapcsolók: 3 NO + 1 NC
    • Késleltetés: 0 SC
    • Automatikus indítás
    • Maximális hibakategória EN 954-1: 4
    • Maximálisan elérhető PL az EN 13849-1 szerint
    • Maximális elérhető SIL az IEC 61508 szerint: 3
    • Gyors hibadiagnosztika és hibajelző LED-ek
    • Elérhető csavaros vagy rugós csatlakozókkal

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony, mivel nincs szükség további érzékelőkre
    • Felhasználó által beállítható nyugalmi késleltetés
    • Többféle feszültséggel elérhető
    • A tartozékok, például a címkék megkönnyítik a kezelést
    • Növeli a rendszer rendelkezésre állását