Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SAFE STANDSTILL MONITOR SX029700 - 3TK2810-0GA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SAFE STANDSTILL MONITOR SX029700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 4

  • Stop-kategória IEC 60204 szerint - 0

  • SIL IEC 61508 szerint - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029700

Gyártói cikkszám

3TK2810-0GA02

Gyártói típuskód

3TK2810-0GA02

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

4

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

138.5 mm

Mélység:

120 mm

SIRIUS biztonsági relé biztonsági orientált Állóállás felügyelet 230 V AC, 45 mm Rugós kapocs EC pillanatnyi: 3 NO + 1 NC EC késleltetett: 0 SC: 3 Automatikus indítás Alapegység max. hibakategória EN 954-1: 4 Maximálisan elérhető PL az EN 13849-1 szerint: