SIEMENS - SAFE STANDSTILL MONITOR SX029701 - 3TK2810-0JA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Bemenetek kiértékelése - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029701
Gyártói cikkszám
3TK2810-0JA01
Gyártói típuskód
3TK2810-0JA01
Kivitel:
egyéb
Bemenetek kiértékelése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
4
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
138.5 mm
Mélység:
120 mm