SIEMENS - SAFETY-POS.SWITCH W. IP65 SX026334 - 3SE5115-0QV10-1AD1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugaszoló csatlakozó egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026334
Gyártói cikkszám
3SE5115-0QV10-1AD1
Gyártói típuskód
3SE5115-0QV10-1AD1
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugaszoló csatlakozó egyéb
Szenzor hossza:
136 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 40 mm EN 50041 szerint
- 1 NO/2 NC lassú érintkezők
- 6+PE csatlakozóval EN 43651 szerint
- Max. 250 V, 6 A
- 5 megközelítési irány
- Csap kiosztás: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31, Pin6=32
- Mechanikus biztonsági kapcsolók SIRIUS 3SE5 ajtóvédő berendezésekhez
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Rendkívül magas érintkezési stabilitás
- Nagyobb védelem a manipuláció ellen
- Opcionális LED-es állapotkijelző, M12-es csatlakozó vagy zárszerkezet
- Különböző méretű, különböző érintkezőkkel rendelkező burkolatok elérhetők
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Biztonsági követelmények teljesítése PL e vagy SIL 3 által
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel
A Biztonsági helyzetkapcsoló célja a gépek és berendezések biztonságos működtetése, különösen a mechanikai védelmi rendszerekben.