SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP65 SX026338 - 3SE5115-1RV10-1AF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus - Quader
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026338
Gyártói cikkszám
3SE5115-1RV10-1AF2
Gyártói típuskód
3SE5115-1RV10-1AF2
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus:
Quader
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
37.3 mm
Szenzor hossza:
136 mm
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
-99999 A
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Elektromos csatlakozó típusa:
dugaszoló csatlakozó egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
12