SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP65 SX026642 - 3SE5234-0RV40-1AC4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 118 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026642
Gyártói cikkszám
3SE5234-0RV40-1AC4
Gyártói típuskód
3SE5234-0RV40-1AC4
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
118 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház, 31 mm EN 50047 szerint
- 1 NO/1 NC lassú érintkező
- 5 megközelítési irány M12 csatlakozóval
- 4 pólusú Pin-kiosztás: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Max. 250 V és 4 A
- Külön aktuátor: 3SE5000-0AV0
- Mechanikus biztonsági kapcsolók SIRIUS 3SE5
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Rendkívül magas érintkezési stabilitás
- Nagyobb védelem a manipuláció ellen a külön kódolt aktuátorokkal
- Opcionális LED-es állapotkijelző és zárszerkezet elérhetősége
- Különböző méretű és érintkezőkkel rendelkező burkolatok műanyag vagy fém kivitelben
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Biztonsági követelmények teljesítése PL e vagy SIL 3 konfigurációval
Biztonsági helyzetkapcsoló külön állítóművel
A biztonsági helyzetkapcsoló célja a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelése, biztosítva ezzel a maximális biztonságot.