SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP65 SX026879 - 3SF1234-1QV40-1BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 118 mm
Védettség (IP) - IP65
Kényszerműködtetés - Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026879
Gyártói cikkszám
3SF1234-1QV40-1BA1
Gyártói típuskód
3SF1234-1QV40-1BA1
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
118 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- Műanyag ház, EN 50047
- ASIsafe integrált AS-i állapot: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Lassú működésű érintkezők, 2 NC
- M12 csatlakozóval, 4 pólusú
- Védőberendezések felügyelete, közvetlen csatlakozás az AS-interfész buszrendszerhez
- Magas IP69K védelmi fokozat
- Különböző méretű burkolatok műanyagból vagy fémből
- Állítóműfejek, külön aktuátorok, dugaszolható csatlakozók és egyéb tartozékok elérhetők
- Kompakt kialakítás, amely minimális áramot igényel
- Erős védelem a manipuláció ellen a 3D kódolású aktuátorok révén
- Két LED jelzi a készülék aktuális állapotát
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő használat
- Széles választék különböző állítóművekkel és kapcsolókkal
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel 5 megközelítési irány
A biztonsági helyzetkapcsoló kompakt kialakítású, amely integrált ASIsafe elektronikával rendelkezik, és erős védelmet nyújt a manipuláció ellen.