Nem visszaküldhető

SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026302 - 3SE5112-3QV10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - nincs

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Szenzor hossza - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026302

Gyártói cikkszám

3SE5112-3QV10

Gyártói típuskód

3SE5112-3QV10

Igazoló elem típusa:

nincs

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Szenzor hossza:

110 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szenzor magassága:

37.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel Fémház, 40 mm Készülékcsatlakozás 1x (M20 x 1,5) Lassú működésű érintkezők 1 NO/2 NC 2 LED-del, 230 V AC sárga/zöld 5 megközelítési irány A hozzáillő külön aktuátor 3SE5000-0AV0. külön kell megrendelni Mechani