Nem visszaküldhető

SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026330 - 3SE5114-1RV10-1AF3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - nincs

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Szenzor hossza - 124 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026330

Gyártói cikkszám

3SE5114-1RV10-1AF3

Gyártói típuskód

3SE5114-1RV10-1AF3

Igazoló elem típusa:

nincs

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Szenzor hossza:

124 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szenzor magassága:

37.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel Fémház, 40 mm EN 50041 szerint M12 csatlakozóval, 5 pólusú, 2 LED-del rögzített, sárga/zöld 24 V DC 5 megközelítési irány Pin-kiosztás: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=14 és LED zöld, Pin4=13 különálló LED és LED 3SE500