SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026388 - 3SE5122-0QV10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Szenzor hossza - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026388
Gyártói cikkszám
3SE5122-0QV10
Gyártói típuskód
3SE5122-0QV10
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Szenzor hossza:
110 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 56 mm
- Készülékcsatlakozás 3x (M20x 1,5)
- Lassú érintkezők: 1 NO/2 NC
- 5 megközelítési irány
- Mechanikus biztonsági kapcsolók
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű, különböző érintkezőkkel rendelkező burkolatok kaphatók
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Opcionális LED-es állapotkijelző, M12-es csatlakozó vagy zárszerkezet
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Magas érintkezési stabilitás a biztonságos működés érdekében
- Manipuláció elleni védelem a külön kódolt aktuátorokkal
- Könnyű telepítés a csavar nélküli rögzítéssel
- Rugalmas megközelítési lehetőségek az egyszerű használat érdekében
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Gyors állapotellenőrzés a LED-es jelzők segítségével
- Globális jóváhagyások biztosítják a termék megbízhatóságát
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel
A SIRIUS 3SE5 biztonsági helyzetkapcsoló a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelésére szolgál, biztosítva a magas szintű biztonságot és manipuláció elleni védelmet.