SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026392 - 3SE5122-1QV10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Szenzor hossza - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026392
Gyártói cikkszám
3SE5122-1QV10
Gyártói típuskód
3SE5122-1QV10
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Szenzor hossza:
110 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Lassú érintkező: 1 NO/2 NC
- 2 LED-del, 24 V DC sárga/zöld
- 5 megközelítési irány
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Rendkívül magas érintkezési stabilitás
- Nagyobb védelem a manipuláció ellen a külön kódolt aktuátorokkal
- Opcionális LED-es állapotkijelző és zárszerkezet elérhetősége
- Alacsony árambemenet az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően
- Különböző méretű és érintkezőkkel rendelkező burkolatok elérhetősége
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel
A Biztonsági helyzetkapcsoló célja a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelése és biztosítása.