SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026870 - 3SF1114-1QV10-1BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 124 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kényszerműködtetés - Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026870
Gyártói cikkszám
3SF1114-1QV10-1BA1
Gyártói típuskód
3SF1114-1QV10-1BA1
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
124 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel 5 megközelítési irány Fémház, az EN 50041 szerint ASIsafe integrált AS-i állapot: 1:F-IN1, 2: F-IN2 3:AS-i/FAULT Lassú érintkezők 2 NC M12 csatlakozóval 4 pólusú 1. csatorna NC-hez 1-es csatorna NC-hez, 1-es c