SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026873 - 3SF1124-1QV10-1BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 56 mm
Szenzor hossza - 124 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kényszerműködtetés - Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026873
Gyártói cikkszám
3SF1124-1QV10-1BA2
Gyártói típuskód
3SF1124-1QV10-1BA2
Szenzor szélessége:
56 mm
Szenzor hossza:
124 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel 5 megközelítési irány Fémház, 56 mm széles ASIsafe integrált AS-i állapot: 1:F-IN1, 2: F-IN2 3:AS-i/FAULT Lassú működésű érintkezők 1 NC M12 csatlakozóval 4 pólusú Csatorna 1 - NC, Csatorna 2 - M1 biztonsági k