SIEMENS - SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE IP66 SX026876 - 3SF1214-1QV40-1BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 118 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kényszerműködtetés - Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026876
Gyártói cikkszám
3SF1214-1QV40-1BA1
Gyártói típuskód
3SF1214-1QV40-1BA1
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
118 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Biztonsági helyzetkapcsoló külön állítóművel 5 megközelítési irány Fémház, EN 50047 szerint 31 mm, ASIsafe integrált AS-i állapot: 1:F-IN1, 2: F-IN2 3:AS-i/FAULT Lassú érintkező 2 NC M12 csatlakozóval 4 pólusú csatorna SIUS 1. csatorna NC-hez 3SF12 mozgat