Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SAFETY POS.SWITCH WITH TUMBLER IP66 SX026698 - 3SE5312-0SB12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SAFETY POS.SWITCH WITH TUMBLER IP66 SX026698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 2600 N

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026698

Gyártói cikkszám

3SE5312-0SB12

Gyártói típuskód

3SE5312-0SB12

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

2600 N

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

4

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

fém

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

115-115 V

Szenzor szélessége:

54 mm

Szenzor magassága:

43.5 mm

Szenzor hossza:

185 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

lakkozott

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védettség (IP):

IP66/IP67

Biztonsági helyzet kapcsoló billenővel Reteszelőerő 2600 N 5 megközelítési irány Mágneses reteszeléssel Mágnesfeszültség 115 V AC Ellenőrző aktuátor 2 NC/1 NO Ellenőrző mágnes 2 NC/1 NO Aktor nélkül szállítjuk. Aktor 3SE5000-0AV0. kérjük, külön rendelje m