SIEMENS - SAFETY POS. W. SEPARATE,1NO+2NC,M12 IP65 SX026641 - 3SE5234-0QV40-1AP1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus - Quader
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026641
Gyártói cikkszám
3SE5234-0QV40-1AP1
Gyártói típuskód
3SE5234-0QV40-1AP1
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus:
Quader
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor magassága:
33 mm
Szenzor hossza:
131 mm
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
1.5 A
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség (IP):
IP65