SIEMENS - SAFETY POS. W. SEPARATE IP66 SX026452 - 3SE5132-0QV20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026452
Gyártói cikkszám
3SE5132-0QV20
Gyártói típuskód
3SE5132-0QV20
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
110 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Műanyag ház, 40 mm
- 1 x (M20 x 1,5) csatlakozás
- Lassú érintkezők: 1 NO + 2 NC
- 5 megközelítési irány
- Mechanikus biztonsági kapcsolók SIRIUS 3SE5
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű burkolatok műanyag vagy fém kivitelben
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Opcionális LED-es állapotkijelző, M12-es csatlakozó vagy zárszerkezet
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Magas érintkezési stabilitás a biztonságos működés érdekében
- Növelt védelem a manipuláció ellen a külön kódolt aktuátorokkal
- Könnyű telepítés a csavar nélküli rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
- Rugalmas megközelítési irányok a telepítési igényekhez
- Széleskörű kompatibilitás a különböző burkolatokkal és működtetőkkel
- Az indítószerkezet külön rendelhető, így testre szabható a rendszer
Biztonsági helyzetkapcsoló külön állítóművel
A biztonsági helyzetkapcsoló célja a mozgó védőberendezések, például ajtók és burkolatok helyzetének figyelése és védelme.