SIEMENS - SAFETY POSITION SWITCH IP65 SX026121 - 3SE2243-0XX30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 52 mm
Szenzor hossza - 90 mm
Védettség (IP) - IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026121
Gyártói cikkszám
3SE2243-0XX30
Gyártói típuskód
3SE2243-0XX30
Szenzor szélessége:
52 mm
Szenzor hossza:
90 mm
Védettség (IP):
IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-80 °C
Szenzor magassága:
36 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
4 A
- Öntött műanyag ház
- Oldalsó és homlokoldali lassú érintkezők
- 1 NO + 2 NC érintkező
- 3 x (M20 x 1,5) automatikus kilökéssel
- Kódolt aktuátorok
- 5 megközelítési irány
- Rugalmas szerelési lehetőségek
- Biztonságos és megbízható áramkör megszakítás az ajtók kinyitásakor
- Hamisításmentes felügyelet a védőrácsokhoz, szárnyakhoz vagy ajtókhoz
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel
A SIRIUS 3SE22 működtetőelem biztonsági helyzetkapcsoló nélkül szállítjuk a védőrácsok, szárnyak vagy ajtók hamisításmentes felügyeletéhez.