SIEMENS - SAFETY POSITION SWITCH IP67 SX026122 - 3SE2257-6XX40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 52 mm
Szenzor hossza - 75 mm
Védettség (IP) - IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 1
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026122
Gyártói cikkszám
3SE2257-6XX40
Gyártói típuskód
3SE2257-6XX40
Szenzor szélessége:
52 mm
Szenzor hossza:
75 mm
Védettség (IP):
IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-80 °C
Szenzor magassága:
36 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
4 A
Biztonsági helyzetkapcsoló külön működtetővel Öntött-műanyag tokozású rövid ház, 3x(M20x1,5) oldalsó és homlokoldali működésű lassú érintkező 1 NC, Kihúzási erő 5 N SIRIUS 3SE22 működtetőelem biztonsági helyzetkapcsoló nélkül szállítjuk a védőrácsok, szár