Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SAPKA 270MM SZÉLES SX038117 - 8US1922-1GA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SAPKA 270MM SZÉLES SX038117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038117

Gyártói cikkszám

8US1922-1GA02

Gyártói típuskód

8US1922-1GA02

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Gyűjtősínrendszer

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos és helytakarékos megoldást kínál a védőberendezések, például biztosítékos kapcsoló-szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Tartozékok gyűjtősín-középpont-távolság 60 mm-es fedél a sorkapcsok csatlakoztatásához 300 mm-ig
    • 3-pólusú csak rúdokhoz: 20, 25, 30x 5-10
    • Szélesség: 270 mm
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
    • Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • A gyűjtősínek széles választéka akár 1600 A áramok egyszerű beállításához

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
    • Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához