SIEMENS - SAPKA KÉSZLET F.TA 5XFEKETE SX034406 - 5TG8065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
Fényforrás - egyéb
Névleges feszültség - -99999-0 V
Névleges áram - 0 A
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034406
Gyártói cikkszám
5TG8065
Gyártói típuskód
5TG8065
Alkalmazás:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Névleges feszültség:
-99999-0 V
Névleges áram:
0 A
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
egyéb
Névleges áramfelvétel:
0 mA
Kupakkészlet 5TE48 gombhoz 5x-es készlet/fekete/nem átlátszó