SIEMENS - SÁRGA M. SX038417 - 8WA8861-0CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038417
Gyártói cikkszám
8WA8861-0CF
Gyártói típuskód
8WA8861-0CF
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
feliratos címke, elülső, villámjellel, függőleges, sorkapocs szélesség: 5 mm, H: 7 mm, sárga Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy