SIEMENS - SAROKMEZŐ KOMPLETT IP40/MAGASSÁG200MM0/T600 SX037817 - 8PQ7100-0BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037817
Gyártói cikkszám
8PQ7100-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ7100-0BA02
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
SAROKMEZŐ KOMPLETT IP40/MAGASSÁG200MM0/T600