SIEMENS - SAROKMEZŐ KOMPLETT IP55/MAGASSÁG200MM0/T400 SX037818 - 8PQ7100-0BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037818
Gyártói cikkszám
8PQ7100-0BA03
Gyártói típuskód
8PQ7100-0BA03
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SAROKMEZŐ KOMPLETT IP55/MAGASSÁG200MM0/T400