SIEMENS - SAROKSZEKRÉNY TAKARÓ H100/SZÉLESSÉG 1100MM SX036361 - 8PQ1010-0BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036361
Gyártói cikkszám
8PQ1010-0BA03
Gyártói típuskód
8PQ1010-0BA03
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal H: 100 mm W: 1100 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítás