SIEMENS - SAROKSZEKRÉNY TAKARÓ TAKARÓ MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036377 - 8PQ1020-0BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1100 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036377
Gyártói cikkszám
8PQ1020-0BA03
Gyártói típuskód
8PQ1020-0BA03
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal H: 200 mm W: 1100 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására sz