Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SC CONTACT. 40A 48-460V 24VACDC SCREW SX023179 - 3RF2340-1AA14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SC CONTACT. 40A 48-460V 24VACDC SCREW SX023179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023179

Gyártói cikkszám

3RF2340-1AA14

Gyártói típuskód

3RF2340-1AA14

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

40 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-460 V / 24 V AC/DC csavaros kivezetésű szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek é