Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SC CONTACT. 50A 48-460V 24VACDC SCREW SX023200 - 3RF2350-1AA14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SC CONTACT. 50A 48-460V 24VACDC SCREW SX023200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023200

Gyártói cikkszám

3RF2350-1AA14

Gyártói típuskód

3RF2350-1AA14

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-460 V / 24 V AC/DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához készült, ideális zajérzékeny területeken való használatra.

    Technikai részletek:

    • 1-fázisú működés
    • Kapacitás: 51 / 50 A
    • Működési hőmérséklet: 40 °C
    • Feszültség: 48-460 V / 24 V AC/DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA)
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész