Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SC-FUSE 40A GR 1500V AC/1000V DC SX020472 - 3NE5302-0MK06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SC-FUSE 40A GR 1500V AC/1000V DC SX020472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 40 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020472

Gyártói cikkszám

3NE5302-0MK06

Gyártói típuskód

3NE5302-0MK06

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

40 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

nincs

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

26 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH2, In: 40 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, Indikátor nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrend