Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SC-FUSE 500A AR 1500V AC/1000V DC SX020484 - 3NE5334-0MK06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SC-FUSE 500A AR 1500V AC/1000V DC SX020484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020484

Gyártói cikkszám

3NE5334-0MK06

Gyártói típuskód

3NE5334-0MK06

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

nincs

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

109 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt érintkezőkkel, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, jelzőfény nélkül Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus