SIEMENS - SCALANCE M876-4 4G router for the wireless IP communication SN117764 - 6GK5876-4AA00-2BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tűzfal - Igen
VPN - Igen
Védettség (IP) - IP20
XDSL - Nem
Ethernet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
280 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117764
Gyártói cikkszám
6GK5876-4AA00-2BA2
Gyártói típuskód
6GK5876-4AA00-2BA2
Tűzfal:
Igen
VPN:
Igen
Védettség (IP):
IP20
XDSL:
Nem
Ethernet:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Igen
ISDN:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Igen
Voice-portok száma:
0
SCALANCE M876-4 4G router for the wireless IP communication