SIEMENS - SCALANCE S615 LAN router SN160940 - 6GK5615-0AA00-2AA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100 Mbps LAN-portok száma - 5
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 5
Védettség (IP) - IP20
XDSL - Nem
WAN-portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622252741
Sonepar cikkszám
SN160940
Gyártói cikkszám
6GK5615-0AA00-2AA2
Gyártói típuskód
6GK5615-0AA00-2AA2
10/100 Mbps LAN-portok száma:
5
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
5
Védettség (IP):
IP20
XDSL:
Nem
WAN-portok száma:
0
Rádióstandard UMTS:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Nem
Üres keret:
Nem
- Átviteli sebesség: 10 Mbps, 100 Mbps
- Címkonverzió (NAT/NAPT)
- Csatlakozás SINEMA RC-hez
- 5 portos switch
- 1x digitális bemenet
- 1x digitális kimenet
- Egyszerű frissítés meglévő rendszerekhez
- Problémamentes integráció meglévő hálózatokba
- Robusztus és ipari minőségű készülékek
- Átfogó védelem a rugalmas sejtvédelmi koncepciónak köszönhetően
- Adatforgalom ellenőrzése és szűrése integrált tűzfallal
- Minimális leállások hiba esetén
Scalance S615 LAN router
A SCALANCE S615 LAN router eszközök/hálózatok védelmére az automatizálási technológiában és az ipari kommunikáció védelmére VPN és tűzfal segítségével készült.