SIEMENS - SCALANCE W774-1 RJ45 SN083904 - 6GK5774-1FX00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma - 2
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622154724
Sonepar cikkszám
SN083904
Gyártói cikkszám
6GK5774-1FX00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5774-1FX00-0AA0
Frekvenciasáv:
2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
300 Mbit/s
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
egyéb
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Tűzfal:
Nem
Tűzfal adatkészlete:
0 Gbit/s
Lejátszás-funkció:
Igen
Szín:
egyéb
Szélesség:
26 mm
Magasság:
156 mm
Mélység:
127 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Felhasználók száma:
28
- 1 rádió, 2 R-SMA antenna port
- iFeatures támogatás KEY-PLUG-on keresztül
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Bruttó adatsebesség: 300 Mbit/s, max. 100 Mbit/s
- PoE integrált 2 portos kapcsoló
- Redundáns 24 V DC, csatlakozóblokk
- IP30 védelem
- Működési hőmérséklet: -20... 60 °C
- Dugasznyílás WPA2/802.11i/e
- CERT ID: MSN-W1-RJ-E2
- Egyszerű és költséghatékony vezeték nélküli géphálózat megvalósítása
- Felszerelés ipari üzemek kapcsolószekrényeibe, például felfüggesztett egysínekre
- Stabil vezeték nélküli kapcsolatok 2x2 MIMO technológiával
- Biztonságos vezeték nélküli kommunikáció PROFINET-en keresztül PROFIsafe-el
- Könnyű és kis kialakítás az automatikus irányított járműrendszerek (AGV) hatékony használatához
- Helytakarékos telepítés a SIMATIC kialakításnak köszönhetően
- Széles antennaportfólió és kiegészítők a rendszerhez
Iwlan Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45
A SCALANCE W774-1 RJ45 egy méretezhető hozzáférési pont, amely vezeték nélküli kapcsolatok létrehozására alkalmas ipari környezetben.