SIEMENS - SCALANCE W778-1 M12 (ROW) IP65 SN107332 - 6GK5778-1GY00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma - 2
Hídfunkció - Igen
Power over Ethernet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622420843
Sonepar cikkszám
SN107332
Gyártói cikkszám
6GK5778-1GY00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5778-1GY00-0AA0
Frekvenciasáv:
2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
300 Mbit/s
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
egyéb
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Tűzfal adatkészlete:
0 Gbit/s
Lejátszás-funkció:
Igen
Szín:
egyéb
Szélesség:
140 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
45 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Felhasználók száma:
28
- 1 rádió
- 2 N-CON antenna port
- Bruttó adatsebesség: 300 Mbit/s
- Max. 2x M12, 100 Mbit/s
- Integrált 2 portos PoE kapcsoló
- Redundáns 24 V DC
- M12 A-kódolású IP65
- Hőmérséklet-tartomány: -20... 60°C
- WPA2/802.11i/e dugós nyílás
- CERT ID: MSN65-W1-M12-E2
- Egyszerű, helytakarékos telepítés szekrény nélkül ipari és automatizálási alkalmazásokban
- Kompakt alumínium ház, ütés- és vibrációálló
- Költséghatékony vezeték nélküli géphálózat megvalósítása IP65 védelemmel
- Megbízható vezeték nélküli kapcsolat MIMO technológiával
- Opcionális kiegészítő funkciók aktiválása a KEY csatlakozón keresztül
- Széles antennaportfólió és kiegészítők elérhetősége
Iwlan hozzáférési pont, SCALANCE W778-1 M12
A SCALANCE W778-1 M12 egy vezeték nélküli IWLAN hozzáférési pont, amely ipari üzemekben történő telepítésre lett tervezve, és támogatja a IEEE 802.11a/b/g/h/n szabványokat.