SIEMENS - SCALANCE X accessory Media module MM992-2CU SN117936 - 6GK5992-2SA00-8AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 2
Kialakítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117936
Gyártói cikkszám
6GK5992-2SA00-8AA0
Gyártói típuskód
6GK5992-2SA00-8AA0
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
2
Kialakítás:
egyéb
Fast Ethernet:
Igen
Gigabit Ethernet:
Igen
10 gigabit Ethernet:
Nem
10 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Mbps BNC-portok száma:
0
10 Mbps AUI-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
2
100 Mbps MT-RJ-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
0
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
0
1000 Mbps MT-RJ portok száma:
0
10 Gbps LC-Portok száma (LR):
0
10 Gbps LC-Portok száma (SR):
0
10 Gbps LC-portok száma (LX):
0
10 Gbps LC-portok száma (SX):
0
ISDN WAN-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
Nem
Hullámhossz:
1310000000 nm
Magasság:
22 mm
Szélesség:
60 mm
Mélység:
100 mm