Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP991-1 IP20 SN117937 - 6GK5991-1AD00-8AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP991-1 IP20 SN117937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Ethernet - Nem

  • Modulrések száma - 0

  • Kombi-portok RJ45/mini GBIC - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117937

Gyártói cikkszám

6GK5991-1AD00-8AA0

Gyártói típuskód

6GK5991-1AD00-8AA0

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Nem

Modulrések száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

PoE-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Egyéb portok száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

14 mm

Mélység:

56.5 mm

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

11.9 mm

SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP991-1 IP20