SIEMENS - SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP992-1LD SN118423 - 6GK5992-1AM00-8AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Kialakítás - MINI GBIC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118423
Gyártói cikkszám
6GK5992-1AM00-8AA0
Gyártói típuskód
6GK5992-1AM00-8AA0
Ethernet:
Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Kialakítás:
MINI GBIC
Fast Ethernet:
Nem
Gigabit Ethernet:
Igen
10 gigabit Ethernet:
Nem
10 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Mbps BNC-portok száma:
0
10 Mbps AUI-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
2
100 Mbps MT-RJ-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
1
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
0
1000 Mbps MT-RJ portok száma:
0
10 Gbps LC-Portok száma (LR):
0
10 Gbps LC-Portok száma (SR):
0
10 Gbps LC-portok száma (LX):
0
10 Gbps LC-portok száma (SX):
0
ISDN WAN-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
Nem
Hullámhossz:
1310000000 nm
Magasság:
11.9 mm
Szélesség:
13.7 mm
Mélység:
56.5 mm