Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SCALANCE XB112 unmanaged IE switch, 12x 10/100 Mbit/s RJ45 SN133826 - 6GK5112-0BA00-2AB2

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányítható - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 109 mm

  • Magasság - 117 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

208 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047622549681

Sonepar cikkszám

SN133826

Gyártói cikkszám

6GK5112-0BA00-2AB2

Gyártói típuskód

6GK5112-0BA00-2AB2

Irányítható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

80 mm

Mélység:

109 mm

Magasság:

117 mm

    Scalance XB112

    A SCALANCE XB112 ideális kapcsoló a megbízható és robusztus hálózati infrastruktúra biztosításához.

    Műszaki részletek:

    • 12x 10/100 Mbit/s RJ45 port
    • LED diagnosztika
    • IP20 védelem
    • Redundáns tápegység
    • 24 V AC/DC

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony és sokoldalú megoldás
    • Zökkenőmentes integráció és méretezhetőség bármilyen hálózati környezetben
    • Ideális ipari hálózatokhoz és zord környezeti feltételekhez
    • Power over Ethernet alkalmazások támogatása